面取りカッター 120°のおすすめ人気ランキング

2026/04/13更新
258件の「面取りカッター 120°」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面取り 120°」、「面取りカッター 120」、「面取りドリル 120」などの商品も取り扱っております。

面取りカッター プラス工具ランキング2位
1本
1,898税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCOランキング3位
チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き WEBAランキング4位
穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)120
1本
7,488税込8,237
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
1本
7,188税込7,907
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種非鉄金属面取角度90°切刃形状その他化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

TiNコ-ティング穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
1本
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
1本
4,198税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具刃数1枚適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS切刃形状1枚刃
1本
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
1本
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ボール盤用カウンタシンク CS-QM
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
1本
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
1本
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数1シャンク径(mm)10材質仕様【ロックピン】M-1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
3,198税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)